Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konusplättchen Ø 15 mm Kiefernholz Inhalt je Karton ca. 1050 St.


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000260110
Hersteller:
     Hermann Wolz
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448494324
Suchbegriffe:
Querholzplättchen
querholzplättchen 15mm
querholzplättchen

Konusplättchen Ø 15 mm Kiefernholz Inhalt je Karton ca. 1050 St.


Karton à 1 kg ·
Weitere technische Eigenschaften Inhalt je Karton: ca. 1050St.
Weitere Informationen:
Ø:
15 mm
Holzart:
Kiefernholz
Weitere Suchbegriffe: Konusplättchen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 8,57*
€ 12,04*
3 Tage
27
1
€ 4,99*
ab € 8,71*
€ 12,10*
7 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 8,51*
€ 12,22*
1
€ 7,95*
ab € 8,83*
€ 12,63*
Lager 7051
27
1
€ 7,99*
ab € 10,29*
€ 14,25*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kilogramm
€ 14,25*
€ 16,96
pro Kilogramm
ab 2 Kilogramm
€ 14,16*
€ 16,85
pro Kilogramm
ab 5 Kilogramm
€ 13,50*
€ 16,07
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 12,95*
€ 15,41
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 12,29*
€ 14,63
pro Kilogramm
ab 3000 Kilogramm
€ 10,29*
€ 12,25
pro Kilogramm
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hermann Wolz
HW1
ab € 8,62*
Ähnlich
Hermann Wolz
HW2
ab € 7,50*
Ähnlich
Hermann Wolz
ab € 7,94*
Ähnlich
Hermann Wolz
HW3
ab € 7,95*
Ähnlich
Hermann Wolz
ab € 7,93*
Ähnlich
Hermann Wolz
HW4
ab € 7,52*
Ähnlich
Hermann Wolz
HW5
ab € 7,54*
Ähnlich
Hermann Wolz
HW6
ab € 7,76*
Ähnlich
Hermann Wolz
HW7
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.