Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konusplättchen Ø 40 mm Kiefernholz Inhalt je Karton ca. 140 St.


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000260115
Hersteller:
     Hermann Wolz
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448494379
Suchbegriffe:
Querholzplättchen
querholzplättchen

Konusplättchen Ø 40 mm Kiefernholz Inhalt je Karton ca. 140 St.


Karton à 1 kg ·
Weitere technische Eigenschaften Inhalt je Karton: ca. 140St.
Weitere Informationen:
Ø:
40 mm
Holzart:
Kiefernholz
Weitere Suchbegriffe: Konusplättchen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 7,61*
€ 10,72*
1 Tag
11
1
€ 5,59*
ab € 7,73*
€ 10,77*
6 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 8,02*
€ 11,52*
1
€ 7,95*
ab € 8,25*
€ 11,88*
Lager 7051
15
1
€ 7,99*
ab € 9,69*
€ 13,40*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kilogramm
€ 13,40*
€ 15,95
pro Kilogramm
ab 2 Kilogramm
€ 13,26*
€ 15,78
pro Kilogramm
ab 5 Kilogramm
€ 12,62*
€ 15,02
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 12,12*
€ 14,42
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 11,70*
€ 13,92
pro Kilogramm
ab 3000 Kilogramm
€ 9,69*
€ 11,53
pro Kilogramm
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hermann Wolz
ab € 7,63*
Ähnlich
Hermann Wolz
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.