Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstäbe 1 m Länge 1 m Ø 8 mm Buchenholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000260654
Hersteller:
     Hermann Wolz
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4054773003863
Suchbegriffe:
Holz-Rundstab
Holzrundstab
Rundprofil
Rundstab

Rundstäbe 1 m Länge 1 m Ø 8 mm Buchenholz


Buche ·
Weitere technische Eigenschaften Länge: 1m
Weitere Informationen:
Ø:
8 mm
Holzart:
Buchenholz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
750
100
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,2505*
€ 0,3413*
2 Tage
700
100
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,2925*
€ 0,3925*
6 Tage
1000
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,3062*
€ 0,4252*
3 Tage
900
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3179*
€ 0,4279*
Lager 7051
1000
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,3603*
€ 0,4803*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4803*
€ 0,57156
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4603*
€ 0,54776
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4403*
€ 0,52396
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4203*
€ 0,50016
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3603*
€ 0,42876
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 0,3603* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 48,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hermann Wolz
ab € 0,3262*
Ähnlich
Hermann Wolz
ab € 0,4483*
Ähnlich
Hermann Wolz
HW38
ab € 0,54*
Ähnlich
Hermann Wolz
ab € 0,6738*
Ähnlich
Hermann Wolz
HW39
ab € 0,83*
Ähnlich
Hermann Wolz
ab € 0,9976*
Ähnlich
Hermann Wolz
HW36
ab € 0,1763*
Ähnlich
Hermann Wolz
HW37
ab € 0,1919*
Ähnlich
Hermann Wolz
ab € 0,2103*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.