Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkontürgriff Kunststoff weiß 60 mm EDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000261210
Hersteller:
     Dieckmann
Herst.-Nr.:
     0949/0000/12
EAN/GTIN:
     4006632189126
Suchbegriffe:
Balkontürbeschläge
Balkontürgriff

Balkontürgriff Kunststoff weiß 60 mm EDI


60 mm x 40 mm · verdeckt verschraubt · Bohrabstand 30 mm ·
Weitere technische Eigenschaften Lochabstand: 30mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Balkontürgriffe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
73
1
€ 5,99*
ab € 1,49*
€ 2,42*
2 Tage
109
30
Frei Haus
ab € 1,61*
€ 2,43*
5 Tage
99
1
€ 8,90*
ab € 1,71*
€ 2,44*
3 Tage
99
1
€ 4,99*
ab € 1,57*
€ 2,44*
Lager 7051
99
1
€ 7,99*
ab € 1,87*
€ 2,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erich Dieckmann
0949/0000/05
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.