Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Rollladenbeschläge
>
Rolladengurte
>
Artikel
Rollladen-Gurtband SB-Pack beige-grau Gurt-B. 14mm f.Gurt-L. 6 m Gurt-St. 1,7mm
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7051-3000262145
Hersteller:
H.R. Rathgeber
Herst.-Nr.:
D572
EAN/GTIN:
4054773003955
Suchbegriffe:
Rolladengurte
Rollladengurt
rolladengurte 6m
rolladengurte
Rollladen-Gurtband SB-Pack beige-grau Gurtbreite 14 mm Gurtlänge 6 m Gurtstärke 1,7 mm
Minigurt · Gurtstärke 1,7 mm
· aus spinndüsengefärbten UV-stabilisierten Chemiefasern 98 % Polypropylen, 2 % Polyester mit verstärkten Kanten · extrem reißfest · in Querrippenstruktur ·
Auf Anfrage auch in anderen Abmessungen oder Ausführungen lieferbar!
·
Weitere technische Eigenschaften
Eigenschaft: extrem reißfest
Weitere Informationen:
Gurtlänge:
6 m
Ausführung:
SB-Pack
... >
Beschlagsysteme und Sicherheitstechnik
>
Fenstertechnik
>
Rollladengurte
Weitere Suchbegriffe:
Rollladengurte
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,3644*
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 6 Meter (ab € 0,39407* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3,6944*
€ 4,39634
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 3,3344*
€ 3,96794
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,2644*
€ 3,88464
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,1344*
€ 3,72994
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,9744*
€ 3,53954
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,3644*
€ 2,81364
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollladen-Gurtband Rolle beige Gurtbreite 14 mm Gurtstärke 1,7 mm
H.R. Rathgeber
D524-beige
ab € 0,1998*
Ähnlich
Rollladen-Gurtband Rolle beige Gurtbreite 22 mm Gurtstärke 1,7 mm
H.R. Rathgeber
D592-beige
ab € 0,2997*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen