Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drückerstift OGRO 114 PB Vierkant 8 mm Länge 110 mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000267154
Hersteller:
     OGRO Beschlagtechnik
Herst.-Nr.:
     90050052926
EAN/GTIN:
     4031588166099
Suchbegriffe:
Flachstahl
Stahl-Flachstab
Olivenstift
Profilstift

Drückerstift OGRO 114 PB Vierkant 8 mm Länge 110 mm Stahl


Vierkant 8 mm
Weitere Informationen:
Länge:
110 mm
Türstärke:
62 - 75 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
€ 5,90*
ab € 3,46*
€ 4,95*
1 Tag
9
1
€ 6,95*
ab € 3,70*
€ 5,28*
26 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 3,69*
€ 5,38*
1 Tag
7
1
€ 5,59*
ab € 3,84*
€ 5,47*
Lager 7051
9
1
€ 7,99*
ab € 4,43*
€ 6,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OGRO Beschlagtechnik
90050052927
ab € 3,45*
Ähnlich
OGRO Beschlagtechnik
90050052925
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.