Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollauszug KA 5632 Stahl verzinkt Nennlänge 300 mm 45 kg HETTICH


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000270150
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     73277
EAN/GTIN:
     4023149732775
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen

Vollauszug KA 5632 Stahl verzinkt Nennlänge 300 mm 45 kg HETTICH


für 12,7-mm-Einbaubreite, teilbar · mit Ausrollsicherung · Belastbarkeit 450 N · lieferbar für Schubkastenlängen von 250 bis 700 mm · Schubkasten kann mit einem Entriegelungshebel von der Führung getrennt werden · leichter Lauf und hohe Seitenstabilität · Stahl chromatiert ·
Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Nennlänge:
300 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 6,92*
€ 9,78*
1 Tag
28
1
pro Paar
€ 6,95*
ab € 7,32*
€ 9,85*
15 Tage
748
1
pro Paar
€ 6,99*
ab € 7,80*
€ 10,50*
1 Tag
28
8
pro Paar
Frei Haus
ab € 7,33*
€ 10,57*
Lager 7051
28
1
pro Paar
€ 7,99*
ab € 8,8415*
€ 11,9115*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,9115*
€ 14,17469
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,8715*
€ 14,12709
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,7015*
€ 13,92479
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,9715*
€ 13,05609
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,8515*
€ 12,91329
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,8415*
€ 10,52139
pro Paar
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hettich
73278
ab € 7,66*
Ähnlich
Hettich
73279
ab € 8,46*
Ähnlich
Hettich
73280
ab € 9,17*
Ähnlich
Hettich
73281
ab € 9,82*
Ähnlich
Hettich
73283
ab € 12,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.