Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollauszug KA 5632 Stahl verzinkt Nennlänge 500 mm 45 kg HETTICH


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000270154
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     73281
EAN/GTIN:
     4023149732812
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen

Vollauszug KA 5632 Stahl verzinkt Nennlänge 500 mm 45 kg HETTICH


für 12,7-mm-Einbaubreite, teilbar · mit Ausrollsicherung · Belastbarkeit 450 N · lieferbar für Schubkastenlängen von 250 bis 700 mm · Schubkasten kann mit einem Entriegelungshebel von der Führung getrennt werden · leichter Lauf und hohe Seitenstabilität · Stahl chromatiert ·
Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Nennlänge:
500 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 10,0246*
€ 12,3939*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 10,3086*
€ 12,5986*
1 Tag
83
1
pro Paar
€ 5,45*
ab € 10,37*
€ 14,11*
1 Tag
83
6
pro Paar
Frei Haus
ab € 10,39*
€ 14,39*
Lager 7051
78
1
pro Paar
€ 7,99*
ab € 12,5434*
€ 16,9734*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 16,9734*
€ 20,19835
pro Paar
ab 2 Paar
€ 16,9334*
€ 20,15075
pro Paar
ab 5 Paar
€ 16,0134*
€ 19,05595
pro Paar
ab 10 Paar
€ 15,6234*
€ 18,59185
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,2834*
€ 18,18725
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,5434*
€ 14,92665
pro Paar
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hettich
73277
ab € 7,0076*
Ähnlich
Hettich
73278
ab € 7,8185*
Ähnlich
Hettich
73279
ab € 8,5249*
Ähnlich
Hettich
73280
ab € 9,2945*
Ähnlich
Hettich
73283
ab € 13,3039*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.