| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000271246 Herst.-Nr.: 2113.101.S EAN/GTIN: 4048563122766 |
| |
|
| | |
| Kabeldurchführung Exit G11S Aluminium silber eloxiert Länge 100 mm Breite 100 mm BMB mit geradem Klappdeckel · schwarze Bürstendichtung · Höhe 13,5mm · Aluminium silber eloxiert · Fräsmaß 95 x 95 mm · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: mit geradem Klappdeckel Weitere Informationen: | | Breite: | 100 mm | Länge: | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 18,95* | € 26,82* | | | | Lager 7051 | 17 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 19,4458* | € 27,5258* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 32,74* | € 45,11* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.073,04* | € 2.290,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|