Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchführung Zamag Edelstahl finish Einlass-Ø 80 mm BMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000271398
Hersteller:
     BMB Beschläge
Herst.-Nr.:
     2068572
EAN/GTIN:
     4048563061751
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
bmb kabeldurchführung
kabeldurchführung

Kabeldurchführung Zamag Edelstahl finish Einlass-Ø 80 mm BMB


Zamak · Deckel durch Arretierung gesichert · dicke oder starre Kabel können den Deckel nicht hochdrücken · schwarze Bürstendichtung · Edelstahl finish ·
Weitere technische Eigenschaften Einbautiefe: 21mm · Außen-Ø: 88 mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Edelstahl finish
Einlass-Ø:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchlässe
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
117
20
Frei Haus
ab € 7,97*
€ 10,17*
2 Tage
117
10
€ 5,90*
ab € 8,28*
€ 10,68*
1
€ 5,90*
ab € 8,149*
€ 10,789*
7 Tage
64
1
€ 6,99*
ab € 8,51*
€ 11,20*
Lager 7051
27
1
€ 7,99*
ab € 11,2733*
€ 14,8633*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,8633*
€ 17,68733
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,7333*
€ 17,53263
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,6933*
€ 17,48503
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,3833*
€ 17,11613
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,4733*
€ 16,03323
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,2733*
€ 13,41523
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hettich
9131024
ab € 1,61*
Ähnlich
Hettich
58588
ab € 1,12*
Ähnlich
Hettich
73747
ab € 1,11*
Ähnlich
Hettich
58590
ab € 1,63*
Ähnlich
Hettich
73748
ab € 1,49*
Ähnlich
Hettich
47914
ab € 1,65*
Ähnlich
BMB Beschläge
201 105292
ab € 6,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.