Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stangenscharnier B.offen 32mm S.0,7mm 600mm Fe vern.P & G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000272020
Hersteller:
     Pickhardt & Gerlach
Herst.-Nr.:
     14037
EAN/GTIN:
     4054773023045
Suchbegriffe:
Klavierband
Stangenscharnier
Stangenscharniere
klavierband

Stangenscharnier Scharnierbreite offen 32 mm Materialstärke 0,7 mm 600 mm Eisen vernickelt P & G


Ringe = 35,0 m
Stangen = 3,5 m

Basismengeneinheit = Stück ·
Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: vernickelt
Weitere Informationen:
Ausführung:
SB-verpackt
Marke:
P & G
Weitere Suchbegriffe: Scharniere
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 1,76*
€ 2,57*
3 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 1,69*
€ 2,76*
1 Tag
21
1
€ 6,95*
ab € 1,78*
€ 2,77*
2 Tage
21
1
€ 4,99*
ab € 1,79*
€ 2,81*
Lager 7051
21
1
€ 7,99*
ab € 2,13*
€ 3,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pickhardt & Gerlach
14039
ab € 2,87*
Ähnlich
Pickhardt & Gerlach
14038
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.