Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier H.30mm B.26mm S.0,9mm STA blau verz.gerollt,halbbreit VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000272121
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000502030Z
EAN/GTIN:
     4003984908542
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
standardscharnier vormann

Scharnier Höhe 30 mm Breite 26 mm Stärke 0,9 mm Stahl blau verzinkt gerollt, halbbreit VORMANN


Stahl · blau verzinkt · mit vernietetem Messingstift · nach DIN 7954 B ·
Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: blau verzinkt
Weitere Informationen:
Marke:
VORMANN
Breite:
26 mm
Weitere Suchbegriffe: einfaches scharnier, Scharniere, Gerollte Scharniere
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
71
50
€ 4,95*
ab € 0,00373*
€ 0,00656*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,99*
ab € 0,2642*
€ 0,355*
26 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 0,2709*
€ 0,3614*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,45*
ab € 0,27*
€ 0,37*
Lager 7051
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,37*
€ 0,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 25,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
000502040Z
ab € 14,81*
Ähnlich
August Vormann
000502050Z
ab € 6,96*
Ähnlich
August Vormann
000502060Z
ab € 0,43*
Ähnlich
August Vormann
000502070Z
ab € 10,57*
Ähnlich
August Vormann
000502080Z
ab € 10,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.