Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Scharniere 1.4301 10504 H.50mm B.75mm S.1,2mm VA gerollt,breit VORMANN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000272342
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     10504050
EAN/GTIN:
     4003984913065
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
standardscharnier vormann

Edelstahl-Scharniere 1.4301 10504 Höhe 50 mm Breite 75 mm Stärke 1,2 mm Edelstahl gerollt, breit VORMANN


Edelstahl · V2A · gerollt · breit · mit vernietetem Edelstahlstift
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Breite geöffnet:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: einfaches scharnier, Scharniere, Gerollte Scharniere
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 13,01*
€ 18,03*
27 Tage
nicht lagernd
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,81*
€ 19,28*
7 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 16,072*
€ 22,174*
Lager 7051
1
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 17,696*
€ 23,656*
5 Tage
1
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 26,13*
€ 26,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,656*
€ 28,15064
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,586*
€ 28,06734
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,716*
€ 27,03204
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,646*
€ 25,75874
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,876*
€ 24,84244
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,696*
€ 21,05824
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,7696* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
010504040
ab € 23,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.