Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kistenband H.30mm B.offen120mm S.2mm STA blau verz.Französisch VORMANN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000272351
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000028120Z
EAN/GTIN:
     4003984900898
Suchbegriffe:
Kistenband
Kistenscharnier
Tischband
Tischbänder

Kistenband Höhe 30 mm B.offen120 mm Stärke 2 mm Stahl blau verzinkt Französisch VORMANN


französisch · Stahl · blau verzinkt · gerollt · stark · mit vernietetem Messingstift und versenkten Schraublöchern ·
Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: blau verzinkt
Weitere Informationen:
Marke:
VORMANN
Länge:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: kistenband verzinkt, kistenband, kistenbänder vormann, Kistenbänder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
6
Frei Haus
ab € 9,828*
€ 12,962*
1 Tag
13
1
€ 5,45*
ab € 9,79*
€ 13,58*
6 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 11,96*
€ 17,046*
Lager 7051
13
1
€ 7,99*
ab € 13,73*
€ 18,92*
5 Tage
13
1
€ 8,90*
ab € 15,148*
€ 20,698*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,92*
€ 22,5148
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,48*
€ 21,9912
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,91*
€ 21,3129
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,24*
€ 20,5156
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,38*
€ 19,4922
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,73*
€ 16,3387
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,6865* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
000028160Z
ab € 11,38*
Ähnlich
August Vormann
000028200Z
ab € 0,69*
Ähnlich
August Vormann
000028250Z
ab € 10,09*
Ähnlich
August Vormann
000028300Z
ab € 11,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.