Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kloben DI auf Platte 10x33x85mm blau verzinkt VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000272366
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000073010Z
EAN/GTIN:
     4003984320290
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben

Kloben DI auf Platte 10x33x85mm blau verzinkt VORMANN


zum Aufschrauben · Stahl · blau verzinkt ·
Weitere technische Eigenschaften Maß a: 10mm · Maß b: 33mm
Weitere Informationen:
Marke:
VORMANN
Breite:
33 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
1
€ 5,49*
ab € 0,0128*
€ 0,0222*
27 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 0,80*
€ 1,24*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 0,837*
€ 1,4178*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 0,84*
€ 1,42*
Lager 7051
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 1,2499*
€ 2,0399*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0399*
€ 2,42748
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6399*
€ 1,95148
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5799*
€ 1,88008
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,4299*
€ 1,70158
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,3799*
€ 1,64208
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,2499*
€ 1,48738
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
000073013Z
ab € 1,17*
Ähnlich
August Vormann
000073016Z
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.