Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kloben DI auf Platte 13x39x102mm blau verzinkt VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000272367
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000073013Z
EAN/GTIN:
     4003984320306
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben

Kloben DI auf Platte 13x39x102mm blau verzinkt VORMANN


zum Aufschrauben · Stahl · blau verzinkt ·
Weitere technische Eigenschaften Maß a: 13mm · Maß b: 39mm
Weitere Informationen:
Marke:
VORMANN
Breite:
39 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
63
30
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 1,89*
1 Tag
63
1
€ 6,95*
ab € 1,25*
€ 1,98*
3 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 1,2601*
€ 2,0009*
1
€ 5,90*
ab € 1,17*
€ 2,26*
Lager 7051
23
1
€ 7,99*
ab € 1,8303*
€ 2,8703*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8703*
€ 3,41566
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,4803*
€ 2,95156
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4303*
€ 2,89206
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3403*
€ 2,78496
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2603*
€ 2,68976
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8303*
€ 2,17806
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
000073010Z
ab € 0,0128*
Ähnlich
August Vormann
000073016Z
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.