Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kloben DII auf Platte 10x33x85mm verzinkt VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000272370
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000074010Z
EAN/GTIN:
     4003984320320
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben

Kloben DII auf Platte 10x33x85mm verzinkt VORMANN


zum Aufschrauben · Stahl · blau verzinkt ·
Weitere technische Eigenschaften Maß a: 10mm · Maß b: 33mm
Weitere Informationen:
Marke:
VORMANN
Breite:
33 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 0,85*
€ 1,28*
3 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 0,8759*
€ 1,4767*
1 Tag
33
1
€ 6,95*
ab € 0,88*
€ 1,48*
1 Tag
24
1
€ 5,59*
ab € 0,9355*
€ 1,7055*
Lager 7051
33
1
€ 7,99*
ab € 1,2762*
€ 2,0762*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0762*
€ 2,47068
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,7762*
€ 2,11368
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6662*
€ 1,98278
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6162*
€ 1,92328
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,5462*
€ 1,83998
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,2762*
€ 1,51868
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
000074013Z
ab € 1,28*
Ähnlich
August Vormann
000074016Z
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.