Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kloben DII auf Platte 13x39x103mm blau verzinkt VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000272371
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000074013Z
EAN/GTIN:
     4003984320337
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben

Kloben DII auf Platte 13x39x103mm blau verzinkt VORMANN


zum Aufschrauben · Stahl · blau verzinkt ·
Weitere technische Eigenschaften Maß a: 13mm · Maß b: 39mm
Weitere Informationen:
Marke:
VORMANN
Breite:
39 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 1,31*
€ 2,00*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 1,3283*
€ 2,1191*
1 Tag
8
1
€ 6,95*
ab € 1,33*
€ 2,12*
1
€ 5,90*
ab € 1,28*
€ 2,47*
Lager 7051
8
1
€ 7,99*
ab € 1,9301*
€ 3,0501*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,0501*
€ 3,62962
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,6401*
€ 3,14172
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5701*
€ 3,05842
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4701*
€ 2,93942
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3801*
€ 2,83232
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9301*
€ 2,29682
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
000074010Z
ab € 0,85*
Ähnlich
August Vormann
000074016Z
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.