Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stuhlwinkel L.80x80mm B.18mm S.2mm STA blau verz.VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000272431
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000180080Z
EAN/GTIN:
     4003984905626
Suchbegriffe:
Stuhlwinkel
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
vormann stuhlwinkel

Stuhlwinkel Länge 80 x 80 mm Breite 18 mm Stärke 2 mm Stahl blau verzinkt VORMANN


Stahl · blau verzinkt · innen versenkt ·
Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: blau verzinkt · Anzahl Löcher: 4
Weitere Informationen:
Marke:
VORMANN
Breite:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: exzenterbeschlag, stuhlwinkel 25x15x2
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
187
50
€ 5,99*
ab € 0,1632*
€ 0,214*
26 Tage
nicht lagernd
350
Frei Haus
ab € 0,1653*
€ 0,2157*
1 Tag
nicht lagernd
100
€ 6,90*
ab € 0,1819*
€ 0,2419*
1 Tag
300
50
€ 5,45*
ab € 0,1649*
€ 0,2449*
Lager 7051
250
50
€ 7,99*
ab € 0,2592*
€ 0,3492*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3492*
€ 0,41555
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3292*
€ 0,39175
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3192*
€ 0,37985
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2592*
€ 0,30845
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 17,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
000181100Z
ab € 5,35*
Ähnlich
August Vormann
000181125Z
ab € 6,802*
Ähnlich
August Vormann
000180025Z
ab € 0,0583*
Ähnlich
August Vormann
000180040Z
ab € 0,0737*
Ähnlich
August Vormann
000180050Z
ab € 0,0903*
Ähnlich
August Vormann
000180060Z
ab € 0,1141*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.