Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeughalter Länge 98,5 mm Stahl verzinkt gebogen ELEMENT SYSTEM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000274327
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     11406-00000
EAN/GTIN:
     4006676001231
Suchbegriffe:
Kombihalter
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Lochplattenhaken

Werkzeughalter Länge 98,5 mm Stahl verzinkt gebogen ELEMENT SYSTEM


gebogen · verbaubar mit Stahllochplatten 11400 · zum Aufhängen von Bohrmaschinen, Spritzgeräten usw. · mit rutschfestem Material überzogen zur Vermeidung von Beschädigungen · variabel anschraubbar ·
Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Länge:
98,5 mm
Ergänzung:
verbaubar mit Stahllochplatte 11400
Weitere Suchbegriffe: einfachhaken (lochplatte), Werkzeughalter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
15
pro Paket
Frei Haus
ab € 3,98*
€ 5,90*
2 Tage
1
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 3,96*
€ 6,17*
1 Tag
1
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 3,99*
€ 6,22*
3 Tage
1
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 4,24*
€ 6,70*
Lager 7051
1
1
pro Paket
€ 7,99*
ab € 6,04*
€ 8,64*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,64*
€ 10,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,27*
€ 9,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,02*
€ 9,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,73*
€ 9,20
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,39*
€ 8,79
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 6,04*
€ 7,19
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 3,02* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DIY Element System
11411-00002
ab € 3,31*
Ähnlich
DIY Element System
11412-00002
ab € 4,48*
Ähnlich
DIY Element System
11410-00002
ab € 3,65*
Ähnlich
DIY Element System
11414-00002
ab € 3,49*
Ähnlich
DIY Element System
11409-00001
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.