Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhaken einfach Ausladung 30 mm Stahl verzinkt Höhe 90 mm GAH


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000274351
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     802110
EAN/GTIN:
     4004338856090
Suchbegriffe:
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
wandhaken gah

Wandhaken einfach Ausladung 30 mm Stahl verzinkt Höhe 90 mm GAH


verzinkt · aus Flachstahl ·
Weitere technische Eigenschaften Maß c: 35mm · Maß d: 14mm · Maß a: 90mm · Maß b: 30mm
Weitere Informationen:
Marke:
GAH
Oberfläche:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: wandhaken, Mantelhaken, Haken
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
3
Frei Haus
ab € 17,45*
€ 26,04*
5 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 21,58*
€ 30,01*
Lager 7051
4
1
€ 7,99*
ab € 25,93*
€ 34,33*
4 Tage
100
1
€ 7,99*
ab € 30,14*
€ 39,48*
5 Tage
4
1
€ 5,90*
ab € 36,65*
€ 48,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,33*
€ 40,8527
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,97*
€ 40,4243
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,94*
€ 38,0086
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,92*
€ 36,7948
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,46*
€ 35,0574
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,93*
€ 30,8567
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,2965* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
802042
ab € 1,72*
Ähnlich
Alberts Deutschland
802059
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.