| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000275081 Herst.-Nr.: F75.050.PL EAN/GTIN: 4021885080396 |
| |
|
| | |
| Kunststoffdoppelrolle Rad-Ø 50 mm Tragfähigkeit 40 kg mit Anschraubplatte Polyamid transparent Abdeckung und Räder aus Polyamid (schwarz) · mit Plattenbefestigung 42 x 42 mm · Rollenserie mit harter Lauffläche für weiche Böden wie Teppich · Weitere technische Eigenschaften Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Ergänzung: Standard · Material Gehäuse: Stahlblech Weitere Informationen: | | Ausführung: | ohne Feststeller | Farbe Rolle: | transparent |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 0,73* | € 1,10* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,71* | € 1,11* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,72* | € 1,12* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,76* | € 1,18* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 0,94* | € 1,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|