| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000275097 Herst.-Nr.: F76.050.PL EAN/GTIN: 4021885094294 |
| |
|
| | |
| Kunststoffdoppelrolle Rad-Ø 50 mm Tragfähigkeit 50 kg mit Anschraubplatte Polyamid Abdeckung und Räder aus Polyamid (grau) · mit Plattenbefestigung 42 x 42 mm · Rollenserie mit weicher Lauffläche für harte Böden wie Parkett, Laminat oder Fliesen · Weitere technische Eigenschaften Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Ergänzung: Standard · Plattenbreite: 42mm · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 42mm · Plattengröße: 42 x 42mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | ohne Feststeller | Tragfähigkeit: | 50 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,15* | € 1,68* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,31* | € 1,88* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,49* | € 2,15* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,62* | € 2,24* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 2,66* | € 3,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|