Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckkugellager 150 kg 155 x 155 mm Schraublochentf. 128 x 128/116 x 116 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000275172
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     D80.155
EAN/GTIN:
     4021885060282
Suchbegriffe:
Druckkugellager

Druckkugellager 150 kg 155 x 155 mm Schraublochentf. 128 x 128/116 x 116 mm


Material: Stahl, verzinkt · Einsatzzweck: Verbindungsstück für 2 gegenüberliegende Platten ·
Weitere technische Eigenschaften Schraubloch-Ø: 5,8 / 5,0mm · Schraublochentfernung: 128 x 128/116 x 116mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
150 kg
Plattenbreite:
155 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,33*
€ 18,53*
1
€ 5,90*
ab € 14,37*
€ 18,99*
4 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 14,83*
€ 19,18*
2 Tage
12
1
€ 5,45*
ab € 14,92*
€ 19,28*
Lager 7051
10
1
€ 7,99*
ab € 26,20*
€ 33,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
D80.175
ab € 19,61*
Ähnlich
BS Rollen
D80.081
ab € 6,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.