| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000275245 Herst.-Nr.: C100.A85.100 EAN/GTIN: 4021885003401 |
| |
|
| | |
| Lenkrolle Rad-Ø 100 mm Tragfähigkeit 80 kg mit Anschraubplatte Gummi grau Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · korrosionsunempfindlich · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · thermoplastische Gummibereifung (grau) · Kugellager · Kunststoff-Radkörper mit Kunststoff-Fadenschutz · Plattenbefestigung · Weitere technische Eigenschaften Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Schraubloch-Ø: 9,0mm · Ergänzung: Standard · Plattenbreite: 70mm · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 95mm Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 80 kg | Radbreite: | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 6,91* | € 9,53* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,17* | € 9,86* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,56* | € 10,38* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,80* | € 10,81* | | | | Lager 7051 | 12 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 12,02* | € 16,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|