| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000275457 Herst.-Nr.: L420.B60.160 EAN/GTIN: 4021885002435 |
| |
|
| | |
| Lenkrolle Rad-Ø 160 mm Tragfähigkeit 250 kg mit Totalfeststeller Vollgummi Platte L138xB109mm Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · (blockiert gleichzeitig Rad- und Schwenkbewegung), nachlaufend montiert · Weitere technische Eigenschaften Schraublochentfernung: 105 x 75/80mm Weitere Informationen: | | Rad-Ø: | 160 mm | Tragfähigkeit: | 250 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle mit Feststeller, Schwerlastlenkrolle, Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, lenkrollen gummiräder, Transportgeräterollen mit Feststeller, Lenkrollen, Transportgeräterollen |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,74* | € 27,97* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 21,84* | € 28,11* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,13* | € 28,39* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 22,86* | € 29,41* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 30,98* | € 39,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|