Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.80mm Trgf.125kg PU Platte L104xB80mm Farbe Rl.blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000275537
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L400.B36.080
EAN/GTIN:
     4021885102449
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller

Lenkrolle Rad-Ø 80 mm Tragfähigkeit 125 kg Polyurethan Platte L104xB80 mm Farbe Rolle blau


Transportgeräterolle · Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Rad: Lauffläche Polyurethan blau 85 +/- 4 Shore A, Radkörper aus Kunststoff · Rollenlager · Radachse verschraubt ·
Weitere technische Eigenschaften Schraubloch-Ø: 9mm · Befestigungsart: mit Anschraubplatte · Schraublochentfernung: 76 x 56/84 x 64mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
125 kg
Radbreite:
28 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 8,97*
€ 13,01*
7 Tage
258
1
€ 5,49*
ab € 9,04*
€ 13,06*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,39*
€ 13,25*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 9,40*
€ 13,62*
Lager 7051
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 12,56*
€ 16,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
L420.B36.100
ab € 13,55*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B36.100
ab € 9,45*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B36.125
ab € 16,19*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B36.125
ab € 12,18*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B36.150
ab € 23,09*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B36.150
ab € 18,91*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B36.200
ab € 25,90*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B36.080
ab € 10,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.