Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.125mm Trgf.150 kg m.Feststeller PU Platte L104xB80mm Farbe Rl.blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000275544
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L420.B36.125
EAN/GTIN:
     4021885098087
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle

Lenkrolle Rad-Ø 125 mm Tragfähigkeit 150 kg mit Totalfeststeller Polyurethan Platte L104xB80mm Farbe Rolle blau


Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Rad: Lauffläche Polyurethan blau 85 +/- 4 Shore A · Radkörper aus Kunststoff · Rollenlager ·
Weitere technische Eigenschaften Farbe Rolle: blau · Schraublochentfernung: 76 x 56/84 x 64mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
150 kg
Schraubloch-Ø:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräterolle, lenkrolle totalfeststeller 150 kg pu, transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle 125 mm, Transportgeräterollen mit Feststeller, Lenkrollen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 16,40*
€ 21,86*
2 Tage
19
1
€ 4,95*
ab € 15,81*
€ 21,96*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,17*
€ 22,63*
5 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 17,09*
€ 22,88*
Lager 7051
19
1
€ 7,99*
ab € 20,11*
€ 26,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
L420.B36.100
ab € 13,00*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B36.100
ab € 10,05*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B36.125
ab € 13,35*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B36.150
ab € 22,08*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B36.150
ab € 19,61*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B36.200
ab € 28,22*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B36.080
ab € 10,94*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B36.080
ab € 8,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.