Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Rad-Ø 150 mm Tragfähigkeit 240 kg Polyurethan Platte L135xB110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000275555
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L410.B36.150
EAN/GTIN:
     4021885098148
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
transportgeräterolle

Bockrolle Rad-Ø 150 mm Tragfähigkeit 240 kg Polyurethan Platte L135xB110 mm


Transportgeräterolle · Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · Rad: Lauffläche Polyurethan blau 85 +/-4 Shore A, Radkörper aus Kunststoff · Rollenlager · Radachse verschraubt ·
Weitere technische Eigenschaften Schraubloch-Ø: 11mm · Befestigungsart: mit Anschraubplatte · Schraublochentfernung: 105 x 75/80mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
150 mm
Tragfähigkeit:
240 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräterollen, Bockrollen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
53
1
€ 4,95*
ab € 18,82*
€ 25,12*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 19,13*
€ 25,31*
28 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 19,05*
€ 27,41*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 20,23*
€ 27,51*
Lager 7051
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 26,85*
€ 35,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
L410.B36.200
ab € 28,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.