| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000275561 Herst.-Nr.: L420.B31.100 EAN/GTIN: 4021885094843 |
| |
|
| | |
| Lenkrolle Rad-Ø 100 mm Tragfähigkeit 125 kg mit Totalfeststeller Polyurethan Platte L104xB80mm Farbe Rolle rot Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · Gehäuse aus Stahlblech · verzinkt chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Rad: Lauffläche Polyurethan rot 98 +/- 4 Shore A · Radkörper aus Kunststoff · Rollenlager · Radachse verschraubt · Plattenbefestigung · Weitere technische Eigenschaften Farbe Rolle: rot · Schraublochentfernung: 72 x 52mm Weitere Informationen: | | Rad-Ø: | 100 mm | Tragfähigkeit: | 125 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,46* | € 15,25* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,66* | € 16,49* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 12,77* | € 16,64* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 13,19* | € 17,21* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 18,82* | € 24,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|