Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastlenkrolle D.125mm Trgf.300 kg m.Feststeller Ku.Platte L105xB85mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000275705
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     LB520.B10.126
EAN/GTIN:
     4021885103538
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller

Schwerlastlenkrolle Rad-Ø 125 mm Tragfähigkeit 300 kg mit Feststeller Kunststoff Platte L105xB85mm


schwere Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert · Radachse verschraubt · Rollenlager · Rad aus Polyamid (naturfarben) · korrosionsunempfindlich · beständig gegen Bezin, Diesel, Öle sowie pflanzliche und tierische Fette ·
Weitere technische Eigenschaften Schraublochentfernung: 80 x 60mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
125 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastlenkrolle, Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, lenkrollen 125 mm, Transportgeräterollen mit Feststeller, Lenkrollen, Schwerlastrollen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 17,71*
€ 24,39*
3 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 18,42*
€ 24,44*
1 Tag
23
1
€ 5,45*
ab € 18,95*
€ 25,11*
1 Tag
17
1
€ 5,59*
ab € 19,61*
€ 26,11*
Lager 7051
23
1
€ 7,99*
ab € 27,55*
€ 36,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
LB510.B10.101
ab € 9,71*
Ähnlich
BS Rollen
LB500.B10.101
ab € 11,48*
Ähnlich
BS Rollen
LB500.B10.126
ab € 15,84*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B10.127
ab € 19,83*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B10.151
ab € 23,53*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B10.201
ab € 29,61*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B10.251
ab € 47,67*
Ähnlich
BS Rollen
LB520.B10.101
ab € 13,05*
Ähnlich
BS Rollen
RR120.C10.101
ab € 70,34*
Ähnlich
BS Rollen
RR120.C10.125
ab € 75,48*
Ähnlich
BS Rollen
N120.B10.127
ab € 29,48*
Ähnlich
BS Rollen
RR120.C10.150
ab € 80,79*
Ähnlich
BS Rollen
RR120.C10.200
ab € 95,67*
Ähnlich
BS Rollen
RR120.C10.202
ab € 329,04*
Ähnlich
BS Rollen
RR120.C10.250
ab € 110,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.