| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000275707 Herst.-Nr.: N120.B10.151 EAN/GTIN: 4021885002756 |
| |
|
| | |
| Schwerlastlenkrolle Rad-Ø 150 mm Tragfähigkeit 600 kg mit Feststeller Kunststoff Platte L138xB110mm schwere Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert · Radachse verschraubt · Rollenlager · Rad aus Polyamid (naturfarben) · korrosionsunempfindlich · beständig gegen Bezin, Diesel, Öle sowie pflanzliche und tierische Fette · Weitere technische Eigenschaften Schraublochentfernung: 105 x 75mm Weitere Informationen: | | Rad-Ø: | 150 mm | Tragfähigkeit: | 600 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 30,26* | € 39,24* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 31,58* | € 39,57* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 32,12* | € 40,31* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 32,94* | € 41,23* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 46,23* | € 56,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|