Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzrad D.150mm Trgf.900 kg PA Achs-D.20mm Nabenl.60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000275917
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     B15.152
EAN/GTIN:
     4021885032425
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Nylonrad
Polyamidrad

Ersatzrad Rad-Ø 150 mm Tragfähigkeit 900 kg Polyamid Achs-Ø 20 mm Nabenlänge 60 mm


aus Kunststoff (naturfarben) · schwere Ausführung · korrosionsunempfindlich · beständig gegen Benzin, Diesel, Öle sowie pflanzliche und tierische Fette · Kugellager
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
150 mm
Tragfähigkeit:
900 kg
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrolle, Schwerlastrad, polyamidrad ø 150mm, polyamidrad, polyamidrollen, Ersatz-Räder, Bockrolle, Lenkrolle, Zubehör für Bockrollen, Zubehör für Lenkrollen
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 19,69*
€ 24,95*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 19,90*
€ 25,06*
1
€ 4,90*
ab € 19,15*
€ 25,09*
6 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 20,44*
€ 25,81*
Lager 7051
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 36,92*
€ 46,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.