| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000275953 Herst.-Nr.: RR120.C10.125 EAN/GTIN: 4021885080785 |
| |
|
| | |
| Schwerlastlenkrolle Rad-Ø 125 mm Tragfähigkeit 550 kg mit Feststeller Guß-Polyurethan Platte L138xB110mm schwere Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · schwere Stahlschweißkonstruktion · Kugellager · verzinkt · Rad: Polyurethan-Bandage (braun) auf Guss-Radkörper, 95 +/- 3 Shore A · beständig gegen Benzin, Diesel, Öle sowie pflanzliche und tierische Fette · Kugellager Weitere Informationen: | | Rad-Ø: | 125 mm | Radbreite: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polyurethan-Reifen, Polyurethanrad, Polyurethanrolle, Schwerlastlenkrolle, Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, schwerlastrollen lenkrollen, polyurethan reifen, lenkrollen 125 mm, Transportgeräterollen mit Feststeller, Lenkrollen, Schwerlastrollen |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,99* | € 90,84* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 84,65* | € 101,67* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,59* | € 103,96* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 89,16* | € 106,90* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 169,11* | € 194,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|