| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000275955 Herst.-Nr.: RR120.C10.200 EAN/GTIN: 4021885081072 |
| |
|
| | |
| Schwerlastlenkrolle Rad-Ø 200 mm Tragfähigkeit 1000 kg mit Feststeller Guß-Polyurethan Platte L138xB110mm schwere Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · schwere Stahlschweißkonstruktion · Kugellager · verzinkt · Rad: Polyurethan-Bandage (braun) auf Guss-Radkörper, 95 +/- 3 Shore A · beständig gegen Benzin, Diesel, Öle sowie pflanzliche und tierische Fette · Kugellager Weitere Informationen: | | Rad-Ø: | 200 mm | Radbreite: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polyurethan-Reifen, Polyurethanrad, Polyurethanrolle, Schwerlastlenkrolle, Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, schwerlastrollen lenkrollen, polyurethan reifen, Transportgeräterollen mit Feststeller, Lenkrollen, Schwerlastrollen |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 96,70* | € 116,62* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,77* | € 116,63* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,33* | € 119,69* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,42* | € 123,17* | | | | Lager 7051 | 16 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 188,22* | € 217,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|