Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss 64TI/20 Schlosskörper-B.20mm Titalium versch.-schl.ABUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000280003
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     79458
EAN/GTIN:
     4003318794582
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss

Zylindervorhangschloss 64TI/20 Schlosskörperbreite 20 mm Titalium verschiedenschließend ABUS


Massiver Schlosskörper aus TITALIUM™ Spezialaluminium · ab 3 mm Spezialstahlbügel mit NANO-Protect™ · Beschichtung (kleinere Größen mit gehärtetem Stahlbügel) · ab 3 mm doppelte Bügelverriegelung
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
34 mm
Ausführung:
verschiedenschließend
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss abus, hangschloss, Zylinder-Vorhangschlösser
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,21*
€ 3,13*
2 Tage
63
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,47*
€ 3,47*
4 Tage
47
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,48*
€ 3,51*
2 Tage
63
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,49*
€ 3,53*
Lager 7051
63
1
pro Stück
€ 7,99*
ab € 3,11*
€ 4,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABUS
54573
ab € 3,32*
Ähnlich
ABUS
24IB/50
ab € 11,08*
Ähnlich
ABUS
56186
ab € 2,95*
Ähnlich
ABUS
ABUKA56188
ab € 3,33*
Ähnlich
ABUS
64TI/40 KA6411
ab € 4,31*
Ähnlich
ABUS
64TI/50 KA6511
ab € 7,07*
Ähnlich
ABUS
81693
ab € 16,79*
Ähnlich
ABUS
81694
ab € 18,44*
Ähnlich
ABUS
77086
ab € 6,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.