| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000280012 Herst.-Nr.: 79475 EAN/GTIN: 4003318794759 |
| |
|
| | |
| Zylindervorhangschloss 64TI/40HB40 Schlosskörperbreite 40 mm Titalium verschiedenschließend ABUS Massiver Schlosskörper aus TITALIUM™ Spezialaluminium · ab 3 mm Spezialstahlbügel mit NANO-Protect™ · Beschichtung (kleinere Größen mit gehärtetem Stahlbügel) · ab 3 mm doppelte Bügelverriegelung · Weitere technische Eigenschaften Ergänzung: mit hohem Bügel Weitere Informationen: | | Gesamthöhe: | 79 mm | Ausführung: | verschiedenschließend |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,46* | € 6,24* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,65* | € 6,50* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,02* | € 6,97* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,01* | € 7,15* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 6,28* | € 8,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|