| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000280148 Herst.-Nr.: 70112 EAN/GTIN: 4003318701122 |
| |
|
| | |
| Profildoppelzylinder EC660NP 40/55 mm Not- und Gefahrenfunktion beidseitig Anzahl Schlüssel 3 verschiedenschließend ABUS Not- und Gefahrenfunktion · matt vernickelt · Bohrmuldenschlüssel · mit Sicherungskarte · SKG** geprüfter Anbohrschutz durch gehärtete Stahlstifte · 10 Schließelemente in 2 unabhängigen Stiftreihen · Fertigung nach DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 91:28 · ab 60 mm geeignet für Feuerschutz-/Rauchschutztüren (T90) durch Brandprüfung DIN EN 1303 Klasse B gemäß EN 1634-2 · inkl. 3 Schlüsseln · Zylinder und Ersatzschlüssel können nur gegen Vorlage der Sicherungskarte hergestellt werden · Weitere technische Eigenschaften Material: Messing · Norm: DIN 18252 Weitere Informationen: | | Oberfläche: | matt vernickelt | Not- und Gefahrenfunktion: | beidseitig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Profil-Doppelzylinder |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 23,55* | € 28,40* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 29,90* | € 39,33* | | | | | 27 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 29,97* | € 42,15* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 31,05* | € 42,53* | | | | Lager 7051 | 17 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 40,22* | € 52,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|