Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankrohrlager 11069 Kunststoff silberfarbig Wandmontage Ø 20 mm PG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000282768
Hersteller:
     Pickhardt & Gerlach
Herst.-Nr.:
     11069
EAN/GTIN:
     4054773025537
Suchbegriffe:
Rohrlager
Schrankrohrlager
Stangenlager
rohrlager rund

Schrankrohrlager 11069 Kunststoff silberfarbig Wandmontage Ø 20 mm PG


für Rundrohre · Kunststoff · für Wandmontage ·
Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: silberfarbig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wandmontage
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: rohrlager
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 0,98*
2 Tage
40
1
€ 6,95*
ab € 0,63*
€ 1,22*
2 Tage
28
1
€ 5,59*
ab € 0,65*
€ 1,25*
4 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 0,65*
€ 1,25*
Lager 7051
40
1
€ 7,99*
ab € 0,77*
€ 1,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hettich
0070664
ab € 0,2384*
Ähnlich
Pickhardt & Gerlach
11118
ab € 0,4788*
Ähnlich
Pickhardt & Gerlach
11121
ab € 0,44*
Ähnlich
Pickhardt & Gerlach
11127
ab € 1,77*
Ähnlich
Pickhardt & Gerlach
12162
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.