| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000283329 Herst.-Nr.: 4231-70E EAN/GTIN: 8714359039056 |
| |
|
| | |
| Handgriff Ausladung 21 mm Länge 112 mm Breite 14 mm Aluminium schwarz Anzahl Löcher 2 HERMETA Aluminiumprofil · mit versenkten Schraublöchern · Weitere technische Eigenschaften Anzahl Löcher: 2 Weitere Informationen: | | Marke: | HERMETA | Breite: | 14 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 2,10* | € 3,03* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,03* | € 3,22* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,12* | € 3,24* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,32* | € 3,64* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 2,74* | € 4,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|