Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilstift Vierkant 10 mm Länge 160 mm Eisen verzinkt HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3311003018
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     4535682
EAN/GTIN:
     4012789062175
Suchbegriffe:
Olivenstift
Profilstift
Stabilstift
Vierkant-Vollstift

Profilstift Vierkant 10 mm Länge 160 mm Eisen verzinkt HOPPE


Eisen · verzinkt · geteilte Ausführung ·
Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Vierkant:
10 mm
Marke:
HOPPE
Weitere Suchbegriffe: Vierkantvollstift, Vollvierkantstift, profilstift hoppe, vierkant vollstift, Vierkantstifte Türen, Profilstifte
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
27
1
€ 5,49*
ab € 3,93*
€ 5,34*
1 Tag
30
1
€ 6,95*
ab € 3,96*
€ 5,38*
1 Tag
30
1
€ 4,99*
ab € 3,96*
€ 5,45*
1 Tag
30
15
Frei Haus
ab € 3,93*
€ 5,56*
Lager 7051
30
1
€ 7,99*
ab € 4,69*
€ 6,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
519200
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.