Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I-Profilstift Vierkant 10 mm Länge 80 mm Eisen verzinkt HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3311003021
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     4546572
EAN/GTIN:
     4012789062335
Suchbegriffe:
Olivenstift
Profilstift
Stabilstift
Vierkant-Vollstift

I-Profilstift Vierkant 10 mm Länge 80 mm Eisen verzinkt HOPPE


Eisen · verzinkt · Achtung: dieser Stift ist speziell für beidseitig gebohrten Haustüren einsetzbar, an denen z. B. ein Schutzbeschlag mit Griffplatte montiert wird ·
Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Vierkant:
10 mm
Material:
Eisen
Weitere Suchbegriffe: Vierkantvollstift, Vollvierkantstift, hoppe olivenstift, vierkant vollstift, Vierkantstifte Türen, Profilstifte
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 3,91*
€ 5,67*
3 Tage
5
1
€ 5,49*
ab € 3,89*
€ 5,81*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 3,92*
€ 5,85*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,98*
€ 6,13*
Lager 7051
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 4,63*
€ 6,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
4546580
ab € 3,88*
Ähnlich
Hoppe
519217
ab € 1,59*
Ähnlich
Hoppe
6706220
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.