Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FDW-Profilstift Vierkant 8 mm Länge 100 mm Eisen verzinkt HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3311003026
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     823246
EAN/GTIN:
     4012789251111
Suchbegriffe:
Haustuer-Knopflangschild
Knopflangschild
Knopfschild
Korridor-Knopfkurzschild

FDW-Profilstift Vierkant 8 mm Länge 100 mm Eisen verzinkt HOPPE


Eisen verzinkt · Achtung: dieser Wechselstift ist nur für Knopfschilder oder Wechselgarnituren mit Knopf einsetzbar. Mit Befestigungsschraube für Montage am Schild/Knopf M12 x 1,25 mm. ·
Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Vierkant:
8 mm
Material:
Eisen
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
194
1
€ 5,49*
ab € 2,79*
€ 3,84*
1 Tag
4
1
€ 6,95*
ab € 2,81*
€ 3,87*
26 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,79*
€ 3,88*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 2,88*
€ 3,95*
Lager 7051
215
1
€ 7,99*
ab € 3,39*
€ 4,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
6078893
ab € 5,03*
Ähnlich
Hoppe
6078901
ab € 5,11*
Ähnlich
Hoppe
6078810
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.