Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FDW-Profilstift Vierkant 10 mm Länge 100 mm Eisen verzinkt HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3311003027
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     6078893
EAN/GTIN:
     4012789251159
Suchbegriffe:
Olivenstift
Profilstift
Stabilstift
Vierkant-Vollstift

FDW-Profilstift Vierkant 10 mm Länge 100 mm Eisen verzinkt HOPPE


Eisen verzinkt · Achtung: dieser Wechselstift ist nur für Knopfschilder oder Wechselgarnituren mit Knopf einsetzbar. Mit Befestigungsschraube für Montage am Schild/Knopf M12 x 1,25 mm. ·
Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Vierkant:
10 mm
Material:
Eisen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 5,01*
€ 7,26*
2 Tage
10
1
€ 4,99*
ab € 5,23*
€ 7,34*
6 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 5,19*
€ 7,44*
1 Tag
10
1
€ 6,95*
ab € 5,41*
€ 7,46*
Lager 7051
10
1
€ 7,99*
ab € 6,08*
€ 8,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
6078901
ab € 4,98*
Ähnlich
Hoppe
823246
ab € 2,75*
Ähnlich
Hoppe
6078810
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.