Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandtürpuffer 38 3880 Gummi schwarz Länge 32 mm FSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3316002006
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 38 3880 00001 0000
EAN/GTIN:
     4015354018591
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Bummsi

Wandtürpuffer 38 3880 Gummi schwarz Länge 32 mm FSB


Türpuffer aus Gummi · inkl. Schraube und Dübel · Ø 40 mm ·
Weitere technische Eigenschaften Befestigungsart: Dübelmontage · Ergänzung: verdeckte Verschraubung · Farb-Nr.: 0000
Weitere Informationen:
Länge:
32 mm
Oberfläche:
schwarz
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
1
€ 6,95*
ab € 7,01*
€ 9,45*
4 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 7,14*
€ 9,73*
2 Tage
26
1
€ 4,99*
ab € 7,25*
€ 9,78*
2 Tage
18
1
€ 5,59*
ab € 7,34*
€ 9,89*
Lager 7051
26
1
€ 7,99*
ab € 8,63*
€ 11,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FSB Franz Schneider Brakel
0 38 3880 00002 0105
ab € 15,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.