Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandtürpuffer 38 3880 Aluminium naturfarbig / F1 Länge 120 mm FSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3316002007
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 38 3880 00002 0105
EAN/GTIN:
     4015354091747
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Bummsi

Wandtürpuffer 38 3880 Aluminium naturfarbig / F1 Länge 120 mm FSB


Türpuffer aus Gummi · inkl. Schraube und Dübel · Ø 40 mm ·
Weitere technische Eigenschaften Befestigungsart: Dübelmontage · Ergänzung: verdeckte Verschraubung
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Oberfläche:
naturfarbig / F1
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
1
€ 5,45*
ab € 15,87*
€ 21,00*
4 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 15,83*
€ 21,07*
3 Tage
22
1
€ 4,99*
ab € 16,52*
€ 21,93*
2 Tage
16
1
€ 5,59*
ab € 16,82*
€ 22,17*
Lager 7051
22
1
€ 7,99*
ab € 19,76*
€ 25,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FSB Franz Schneider Brakel
0 38 3880 00001 0000
ab € 6,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.