Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lappenschließblech B 9000 Edelstahl rund Breite 24 x Länge 180 mm DIN rechts BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3321024014
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B 9000 0436
EAN/GTIN:
     4015540113727
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche

Lappenschließblech B 9000 Edelstahl rund Breite 24 x Länge 180 mm DIN rechts BKS


verwendbar für alle BKS-Schlösser · für normale Beanspruchung · Maß a = 36 mm ·
Weitere technische Eigenschaften Ausführung: Lappen
Weitere Informationen:
Breite:
24 mm
Stulp:
rund
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
1
€ 6,95*
ab € 5,80*
€ 7,65*
4 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 5,74*
€ 7,68*
2 Tage
25
10
Frei Haus
ab € 5,80*
€ 8,09*
2 Tage
17
1
€ 5,59*
ab € 6,57*
€ 8,60*
Lager 7051
23
1
€ 7,99*
ab € 8,20*
€ 10,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B 9000 0435
ab € 5,73*
Ähnlich
BKS
B 9000 0319
ab € 5,81*
Ähnlich
BKS
B 9000 0320
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.