| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3321024016 Herst.-Nr.: B 9000 0320 EAN/GTIN: 4015540112720 |
| |
|
| | |
| Lappenschließblech B 9000 Edelstahl abgerundet Breite 24 x Länge 235 mm DIN rechts BKS verwendbar für alle BKS-Schlösser · für normale Beanspruchung · Maß a = 36 mm · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: Flachstulp Weitere Informationen: | | Breite: | 24 mm | Stulp: | abgerundet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,44* | € 7,76* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,89* | € 7,82* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,83* | € 7,84* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,88* | € 8,18* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 8,30* | € 10,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|