Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profildoppelzylinder PZ 8812 35/40 mm Anzahl Schlüssel 3 gleichschließend BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3323024006
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B 8812 2028 0008
EAN/GTIN:
     4015540767661
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
doppelzylinder 35/40 gleichschließe...
doppelzylinder

Profildoppelzylinder PZ 8812 35/40 mm Anzahl Schlüssel 3 gleichschließend BKS


Not- und Gefahrenfunktion beidseitig · Massiv Messing vernickelt · einreihige Stiftanordnung mit 5 geteilten Stiftzuhaltungen · zertifiziert nach DIN 18252 Klasse P 2 · DIN EN 1303 Klasse 4 · Angriffswiderstand 0 (Standard) · incl. 3 Schlüsseln und Profilzylinder-Befestigungs-Schraube M 5 x 80 mm · gleichschließend · einzeln Karton verpackt ·
Weitere technische Eigenschaften Material: Messing · Norm: DIN 18252 · Modell: beidseitig · Klasse: 4
Weitere Informationen:
Ausführung:
gleichschließend
Oberfläche:
vernickelt
Weitere Suchbegriffe: doppelzylinder gleichschließend, Profil-Doppelzylinder, BKS Zylinder, PZ Zylinder
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 10,62*
€ 14,94*
1 Tag
4
1
€ 5,45*
ab € 10,75*
€ 15,01*
2 Tage
4
1
€ 4,99*
ab € 10,68*
€ 15,16*
26 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 10,77*
€ 15,27*
Lager 7051
4
1
€ 7,99*
ab € 12,03*
€ 16,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B 8812 2013 0008
ab € 7,40*
Ähnlich
BKS
B 8812 2014 0007
ab € 8,71*
Ähnlich
BKS
B 8812 2015 0007
ab € 9,24*
Ähnlich
BKS
B 8812 2016 0006
ab € 10,62*
Ähnlich
BKS
B 8812 2027 0007
ab € 9,21*
Ähnlich
BKS
B 8812 2041 0008
ab € 11,04*
Ähnlich
BKS
B 8812 2042 0007
ab € 12,52*
Ähnlich
BKS
B 8812 2043 0008
ab € 13,47*
Ähnlich
BKS
B 8812 2045 0002
ab € 16,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.