Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderpflegespray VK PS88 12 x 125 ml Spraydose ABUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7051-3324005123
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     06952 9
EAN/GTIN:
     4003318069529
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schließzylinder-Pflegespray
Schließzylinderpflegespray
Schlosspflegespray
abus schlosspflegespray

Zylinderpflegespray VK PS88 12 x 125 ml Spraydose ABUS


nichtfettendes Spezialmittel für Türzylinder · Autoschlösser · Werkzeuge · Sportgeräte · Büromaschinen · 12 Stück im Karton
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | EUH208 - Enthält Benzolsulfonsäure, Di-C10-14-alkylderivate, Calciumsalze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: schließzylinder pflegespray, Universalspray/-öl
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
252
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,5925*
€ 4,92917*
1 Tag
200
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,42*
€ 5,28*
Lager 7051
252
12
pro Stück
€ 7,99*
ab € 4,08167*
€ 5,41167*
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 11,73*
€ 17,86*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,00*
ab € 19,47*
€ 26,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,41167*
€ 6,43989
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29167*
€ 6,29709
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92167*
€ 5,85679
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08167*
€ 4,85719
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 64,94004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABUS
08217 7
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.